Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 22 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 22 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 22 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 22 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 22 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 22 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p2117111
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2546-314-2047-22
EAN/GTIN:
     5702820516635
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
  • Bekleidungsklasse 1
Material:
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Gewicht:
285 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Farbcode:
2047
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
ENGEL
Größe:
22
Farbe:
schwarz/rot
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan / 10% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,33*
€ 74,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,86*
€ 91,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
2546-314-7910-22
ab € 57,31*
Ähnlich
Engel
2546-314-16538-22
ab € 57,18*
Ähnlich
Engel
2546-314-16510-22
ab € 57,29*
Ähnlich
Engel
2546-314-110-22
ab € 57,26*
Ähnlich
Engel
2546-314-2038-22
ab € 57,22*
Ähnlich
Engel
2546-314-7910-23
ab € 57,24*
Ähnlich
Engel
2546-314-16538-23
ab € 57,33*
Ähnlich
Engel
2546-314-16510-23
ab € 57,26*
Ähnlich
Engel
2546-314-110-23
ab € 57,36*
Ähnlich
Engel
2546-314-2038-23
ab € 57,25*
Ähnlich
Engel
2546-314-2047-23
ab € 57,24*
Ähnlich
Engel
2546-314-7910-24
ab € 57,26*
Ähnlich
Engel
2546-314-16538-24
ab € 57,29*
Ähnlich
Engel
2546-314-16510-24
ab € 57,25*
Ähnlich
Engel
2546-314-110-24
ab € 57,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.