Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Formschalenstuhl, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Formschalenstuhl, anthrazit
Lüllmann Formschalenstuhl, anthrazit
Lüllmann Formschalenstuhl, anthrazit
Lüllmann Formschalenstuhl, anthrazit
Lüllmann Formschalenstuhl, anthrazit
Lüllmann Formschalenstuhl, anthrazit
Lüllmann Formschalenstuhl, anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p2301937
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     230100
EAN/GTIN:
     4061815509405
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Formschalenstuhl mit ergonomisch geformter, durchgehender Sitzschale aus bruchsicherem Polyamid in anthrazit
  • Rundrohrgestell aus Stahl mit Bodengleitern, Ø 22 mm
  • pulverbeschichtet in Hammerschlag schwarz
  • bis zu 15 Stück stapelbar
  • H x B x T: 450 x 410 x 510 mm
Weitere Informationen:
Material Sitzfläche:
Polyamid
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Lüllmann
Breite:
490
Länge:
450
Ausführung:
weitere Stühle
Werkstoff:
Kunststoff/Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
grau
Sitztiefe:
510 mm
Sitzbreite:
410 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.