Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich Damen JN1141 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich Damen JN1141 Gr. S schwarz
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich Damen JN1141 Gr. S schwarz
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich Damen JN1141 Gr. S schwarz
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich Damen JN1141 Gr. S schwarz
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich Damen JN1141 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2302920
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539065990
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich Damen JN1141

Ausführung:
  • Pflegeleichtes, knitterarmes, wasserabweisendes Material
  • 2 seitliche Eingriffstaschen, Innentasche mit Reißverschluss
  • Rückenschlitz für optimale Bewegungsfreiheit
  • JN1141: femininer Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
S
Pflegeanleitung:
waschen bis 30°C, Schonwaschgang
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Businessjacke
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel damen schwarz, arbeitskittel damen, arbeitskittel schwarz, James, &, Nicholson, Business, Kurzmantel,, sportlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.