Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. M black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. M black
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. M black
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. M black
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. M black
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. M black
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. M black
Artikel-Nr.:
     5417B-p2302922
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539066478
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142

Ausführung:
  • Pflegeleichtes, knitterarmes, wasserabweisendes Material
  • 2 seitliche Eingriffstaschen, Innentasche mit Reißverschluss
  • Rückenschlitz für optimale Bewegungsfreiheit
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
M
Farbe:
black
Pflegeanleitung:
waschen bis 30°C, Schonwaschgang
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Businessjacke
Hersteller:
James & Nicholson
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel herren, James, &, Nicholson, Business, Kurzmantel,, sportlich,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.