| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2305059 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539016343 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Wind- und Wasserfeste Softshelljacke mit hochwertiger Ausstattung JN851
Ausführung: - Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Stehkragen
- Ergonomisch geformte Ärmel, verlängertes Rückenteil
- Innenliegendes Armbündchen
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente (keine Schutzfunktion, keine PSA) am Arm und Rückenteil
- Knöpfe und Reißverschlüsse:
- Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material: Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Wassersäule: | 2.000 mm | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | L | Farbe: | white/royal | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 320 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Wind-, und, Wasserfeste |
| | |
| |