| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2305236 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539021835 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854
Ausführung: - Robustes strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Verlängertes Rückenteil
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente (keine Schutzfunktion/keine PSA) am Vorder- und Rückenteil
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Knöpfe und Reißverschlüsse:
- Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material: Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weste | Wassersäule: | 2.000 mm | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | XS | Farbe: | brown/stone | Material: | 100% Polyester | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, mit, warmem |
| | |
| |