Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854 Gr. XS navy/turquoise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854 Gr. XS navy/turquoise
James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854 Gr. XS navy/turquoise
James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854 Gr. XS navy/turquoise
James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854 Gr. XS navy/turquoise
James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854 Gr. XS navy/turquoise
James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854 Gr. XS navy/turquoise
James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854 Gr. XS navy/turquoise
Artikel-Nr.:
     5417B-p2305266
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539022733
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
softshellweste xs
softshell weste
James & Nicholson Softshellweste mit warmem Innenfutter JN854

Ausführung:
  • Robustes strapazierfähiges Softshellmaterial
  • Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Verlängertes Rückenteil
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente (keine Schutzfunktion/keine PSA) am Vorder- und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Knöpfe und Reißverschlüsse:
  • Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Wassersäule:
2.000 mm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XS
Farbe:
navy/turquoise
Material:
100% Polyester
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: softshellweste blau, James, &, Nicholson, mit, warmem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.