Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 4XL aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 4XL aqua
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 4XL aqua
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 4XL aqua
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 4XL aqua
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 4XL aqua
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 4XL aqua
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 4XL aqua
Artikel-Nr.:
     5417B-p2306804
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901963673
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 4 Knöpfen, Seitenschlitze
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
aqua
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), damen-poloshirt hellblau, herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Damen, JN829
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.