Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR FOREST 2.1 GTX Gr. UK 8.5 / EU 43 orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR FOREST 2.1 GTX Gr. UK 8.5 / EU 43 orange
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR FOREST 2.1 GTX Gr. UK 8.5 / EU 43 orange
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR FOREST 2.1 GTX Gr. UK 8.5 / EU 43 orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2307500
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     603112
EAN/GTIN:
     4044465369391
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick Schnittschutz: Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013. Innenfutter: GORE-TEX® Performance- wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten. Kunststoff-/Vliesbrandsohle: Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine). HAIX® Protective cap: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Sohle: Stabile und abriebfeste VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. Grip + Spikes: Metall-Spikes zum Eindrehen in die Schuhsohle sorgen für zusätzlichen Halt und verhindern das Abrutschen auf Ästen und gefällten Baumstämmen. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sonstiges: Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer, umlaufender Gummirandstreifen zur Stabilisierung - Schutz vor Steinen, Stacheln, usw."}
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Größe UK:
8.5
Gewicht:
1300
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
603112
Schutzkappe:
Nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
43
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
orange
Schnittschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung:
Schnittschutzstiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 195,72*
€ 236,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 192,99*
€ 239,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 242,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 253,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 236,48*
€ 281,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 229,74*
€ 273,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 229,11*
€ 272,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 222,62*
€ 264,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 209,15*
€ 248,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 195,72*
€ 232,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.