Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Sommer-Softshell Jacke FLEXS Gr. XL grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Sommer-Softshell Jacke FLEXS Gr. XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshell Jacke FLEXS Gr. XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshell Jacke FLEXS Gr. XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshell Jacke FLEXS Gr. XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshell Jacke FLEXS Gr. XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshell Jacke FLEXS Gr. XL grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2307903
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457374911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS 

Mit der Sommer-Softshelljacke FLEXS von Leibwächter haben Sie im Frühjahr und Sommer eine leichte, atmungsaktive und wasserdichte Softshelljacke zur Auswahl, die Sie bei jedem Wetter schützt. Das Material aus 92% Polyester und 8% Polyester-Pongee ist atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die LWTEX-Membran schützt Sie zusätzlich vor sämtlichen Wettereinflüssen. Die Jacke ist mit Reflektoren ausgestattet und bietet so gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Die Softshelljacke von Leibwächter verfügt über zwei Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, sowie zwei großen Innentaschen.

Ausführung:
  • leichte, atmungsaktive, 3-lagige Softshelljacke für Frühjahr / Sommer
  • wasserdicht: 8000 mm 
  • atmungsaktiv: 3000 g/m²/24h
  • Vier-Wege Stretchgewebe
  • Zusätzlich schützt die LWTEX-Membran gegen Wettereinflüsse
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss
  • verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen
  • Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts
  • 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss und großzügigen Taschenbeuteln
  • 2 große Innentaschen
  • verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
  • verlängertes Rückenteil
  • abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Gummizug
Material:
92% Polyester 100D/ 8% Polyester-Pongee (TPU Membrane + Fleece)
260 g/m² 

Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
8.000 mm
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
XL
Farbe:
grün/schwarz
Gewicht:
260 g/m²
Internetfarbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
92% Polyester / 8% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, Leibwächter, Sommer-Softshell, Jacke, FLEXS, Gr., XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.