Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men’s Premium-T sports grey Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men’s Premium-T sports grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Premium-T sports grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Premium-T sports grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Premium-T sports grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Premium-T sports grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Premium-T sports grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Premium-T sports grey Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p2308665
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     309903XXXL
EAN/GTIN:
     4250484217913
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus Schlauchware gefertigt. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - hervorragend geeignet für DTG - breites Größenangebot von XS – 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Promodoro
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
sports grey
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemden kurzarm 3xl, herren hemd, herrenhemd kurzarm, Promodoro, Men’s, Premium-T, sports, grey, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 10,61*
4 Tage
96
€ 5,99*
ab € 7,13*
€ 10,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.