Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men’s Premium-T jade Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men’s Premium-T jade Gr. S
Promodoro Men’s Premium-T jade Gr. S
Promodoro Men’s Premium-T jade Gr. S
Promodoro Men’s Premium-T jade Gr. S
Promodoro Men’s Premium-T jade Gr. S
Promodoro Men’s Premium-T jade Gr. S
Promodoro Men’s Premium-T jade Gr. S
Artikel-Nr.:
     5417B-p2308766
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     1000048446
EAN/GTIN:
     4250484216336
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus Schlauchware gefertigt. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - hervorragend geeignet für DTG - breites Größenangebot von XS – 5XL
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Promodoro
Größe:
S
Farbe:
jade
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd kurzarm, herren hemd, herrenhemd grün, Promodoro, Men’s, Premium-T, jade, Gr., S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 9,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,26*
€ 9,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.