Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men’s Premium-T forest Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men’s Premium-T forest Gr. XL
Promodoro Men’s Premium-T forest Gr. XL
Promodoro Men’s Premium-T forest Gr. XL
Promodoro Men’s Premium-T forest Gr. XL
Promodoro Men’s Premium-T forest Gr. XL
Promodoro Men’s Premium-T forest Gr. XL
Promodoro Men’s Premium-T forest Gr. XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p2308776
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     1000048413
EAN/GTIN:
     4250484216459
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus Schlauchware gefertigt. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - hervorragend geeignet für DTG - breites Größenangebot von XS – 5XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Promodoro
Größe:
XL
Farbe:
forest
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd kurzarm, herren hemd, herrenhemd grün, Promodoro, Men’s, Premium-T, forest, Gr., XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 9,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,26*
€ 9,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.