Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC 129-tlg. (R21560005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC 129-tlg. (R21560005)
Gedore Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC 129-tlg. (R21560005)
Gedore Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC 129-tlg. (R21560005)
Gedore Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC 129-tlg. (R21560005)
Gedore Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC 129-tlg. (R21560005)
Gedore Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC 129-tlg. (R21560005)
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309213
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300031
EAN/GTIN:
     4060833000314
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, Seitenwände mit Euro-Vierkantlochung für Zubehör, 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung), Die Einzelverriegelung über praktische, verdeckte Entriegelungsleiste verhindert das Öffnen der Schublade im Fahrbetrieb, Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar, Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm, Blendenhöhe 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon ein Rad mit Doppelstopp-Radfeststeller, 2 Laufrollen Ø 125 mm, seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit, Korpus und Schubladen Matt Schwarz , Max. Tragfähigkeit 210 kg , Max. Tragfähigkeit 210 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
129
Anzahl der Schubladen:
6
Modell:
MECHANIC
Hersteller:
Gedore
Höhe:
910
Gesamtlänge:
418
Breite:
628
Ausführung:
bestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Gedore, im, MECHANIC, 129-tlg.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
81
2
Frei Haus
ab € 875,81*
€ 941,46*
4 Tage
81
2
Frei Haus
ab € 869,61*
€ 945,05*
34 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 863,97*
€ 953,57*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 873,70*
€ 955,32*
8 Tage
52
1
Frei Haus
ab € 876,31*
€ 964,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,32*
€ 1.136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,38*
€ 1.121,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,78*
€ 1.088,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,77*
€ 1.064,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,70*
€ 1.039,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R22350000
ab € 314,82*
Sonstiges
Gedore
R22350005
ab € 176,43*
Sonstiges
Gedore
R22350006
ab € 240,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.