Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen (1)
PFERD Topfbürste ungezopft TBU Ø50 mm, Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen (1)
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309625
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220353646
EAN/GTIN:
     4007220353646
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste edelstahl schaft
Universell zum Reinigen, Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.
Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche beson­ders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet.
Speziell für den Einsatz im niedrigen Drehzahlbereich auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt.
Bürsten mit Kunststoffbesatz eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung.
Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand.

  • Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit GTIN (EAN), Bezeichnung und Besatzmaterial.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
50
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt/gerade
Besatzmaterial:
Kusntstoff
Max. U/min:
4500
Grundpreis:
Nein
Besatzstärke:
1,3
Hersteller:
PFERD
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe bohrmaschine, PFERD, ungezopft, TBU, Ø50, mm,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 4,41*
8 Tage
450
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,37*
€ 5,17*
28 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,21*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,23*
3 Tage
500
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.