Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-110 Gr. 28 grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-110 Gr. 28 grün/orange
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-110 Gr. 28 grün/orange
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-110 Gr. 28 grün/orange
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-110 Gr. 28 grün/orange
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-110 Gr. 28 grün/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309892
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2547-319-110-28
EAN/GTIN:
     5702820517786
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319

Ausführung:
  • moderne Passform
  • hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester
  • elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Tasche für Zollstock und Walkie-Talkie
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • Bekleidungsklasse 1
Material:
60% Polyester, 40% Baumwolle, 245 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
ENGEL
Größe:
28
Farbe:
grün/orange
Gewicht:
245 g/m²
Form:
lang
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Farbcode:
110
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnhose engel, warnschutz bundhose, warnschutzhose 28, ENGEL, Safety, Light, 2547-319-110, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,19*
€ 71,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,06*
€ 87,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
2547-319-110-102
ab € 54,27*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-106
ab € 54,15*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-110
ab € 54,26*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-114
ab € 54,15*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-22
ab € 54,20*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-23
ab € 54,17*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-24
ab € 54,27*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-25
ab € 54,23*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-26
ab € 54,15*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-27
ab € 54,28*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-42
ab € 54,21*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-44
ab € 54,20*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-46
ab € 54,20*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-48
ab € 54,19*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-50
ab € 54,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.