| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2310118 Herst.-Nr.: 2543-319-10-38 EAN/GTIN: 5702820544201 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930
Ausführung: - spezielles Design für Damen
- atmungsaktiv, wasser- und winddicht
- verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
- viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- verstellbarer Windfang unten
- Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
- Bekleidungsklasse 2
- Bekleidungsklasse 3 ( L - 3XL fb. 10)
Material: 100% Polyester (Regeneriert), 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W Maximale Anzahl Waschgänge: 50 Separat waschen Muss mit geeigneten Hosen oder Latzhosen mit derselben oder höheren Isolationsklassifizierung getragen werden, um den Kälteschutz zu erreichen Weitere Informationen: | | Form: | lang | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Farbcode: | 10 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | ENGEL | Größe: | 38 | Farbe: | orange | Gewicht: | 245 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, damenhose, ENGEL, Safety, Light, Damen, 2543-319-10 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,12* | € 72,68* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,11* | € 88,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|