Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Formschalenstuhl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Formschalenstuhl, schwarz
Lüllmann Formschalenstuhl, schwarz
Lüllmann Formschalenstuhl, schwarz
Lüllmann Formschalenstuhl, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2311708
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     230050
EAN/GTIN:
     4061815509245
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Formschalenstuhl mit ergonomisch geformter, durchgehender Sitzschale aus bruchsicherem Polyamid in schwarz
  • Rundrohrgestell aus Stahl mit Bodengleitern, Ø 22 mm
  • pulverbeschichtet in Hammerschlag schwarz
  • bis zu 15 Stück stapelbar
  • H x B x T: 450 x 410 x 510 mm


Weitere Informationen:
Länge:
470
Ausführung:
weitere Stühle
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Sitzfläche:
Polyamid
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Lüllmann
Breite:
485
Farbe:
schwarz
Sitztiefe:
390 mm
Sitzbreite:
435 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.