Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Erste-Hilfe-Koffer "L", mit Füllung gem. DIN 13169, inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Erste-Hilfe-Koffer "L", mit Füllung gem. DIN 13169, inkl. Wandhalterung
Lüllmann Erste-Hilfe-Koffer "L", mit Füllung gem. DIN 13169, inkl. Wandhalterung
Lüllmann Erste-Hilfe-Koffer "L", mit Füllung gem. DIN 13169, inkl. Wandhalterung
Lüllmann Erste-Hilfe-Koffer "L", mit Füllung gem. DIN 13169, inkl. Wandhalterung
Lüllmann Erste-Hilfe-Koffer "L", mit Füllung gem. DIN 13169, inkl. Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     5417B-p2312784
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     4061815530041
EAN/GTIN:
     4260535140367
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Verbandkasten für Betriebe
  • platzsparender, staub- und wasserdichter Erste-Hilfe-Koffer
  • Inhalt entspricht DIN 13169
  • Anzahl der Mitarbeiter: 50
  • Aufbewahrung in Folientaschen
  • mit Halterung zur Wandmontage
  • Farbe orange
  • H x B x T: 330 x 420 x 150 mm


Weitere Informationen:
Norm:
DIN 13169
Ausführung:
Erste-Hilfe-Koffer
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Lüllmann
Tiefe:
150
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Länge:
320 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten für betriebe, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Lüllmann, Erste-Hilfe-Koffer, "L",, mit, Füllung, gem.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.