Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314469
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     605128
EAN/GTIN:
     4019502338630
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 7,26 m, Art.Nr. 605128
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seilzugleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl Stufen:
28
Sprossenanzahl:
2×14
Grundpreis:
Nein
Stufentiefe:
30 mm
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Hymer
Sprossentiefe:
30 mm
Standhöhe:
6,19 m
Reichhöhe max.:
8,19 m
Gewicht:
25,1 kg
Breite:
1400 mm
Länge:
7,26 m
Arbeitshöhe:
7,69 m
Gesamtbreite:
1400 mm
Leiterinnenbreite:
300 mm
Länge ausgefahren:
7,26 m
Länge eingefahren:
4,18 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Seilzugleiter,, zweiteilig,, 2x14, Sprossen,, Länge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,38*
€ 509,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 563,73*
€ 655,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,93*
€ 695,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,08*
€ 851,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,49*
€ 859,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,97*
€ 780,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,20*
€ 771,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,82*
€ 755,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,33*
€ 728,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,73*
€ 670,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 27,99*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,37*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.