Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314472
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     406142
EAN/GTIN:
     4019502339330
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,13 m / ausgef. 9,74 m, Art.Nr. 406142
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seilzugleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl Stufen:
42
Sprossenanzahl:
3×14
Grundpreis:
Nein
Stufentiefe:
30 mm
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Hymer
Sprossentiefe:
30 mm
Standhöhe:
7,84 m
Reichhöhe max.:
9,84 m
Gewicht:
34,4 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
9,74 m
Arbeitshöhe:
9,34 m
Gesamtbreite:
1200 mm
Leiterinnenbreite:
300 mm
Länge ausgefahren:
9,74 m
Länge eingefahren:
4,13 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Seilzugleiter,, dreiteilig,, 3x14, Sprossen,, Länge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,93*
€ 620,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,13*
€ 752,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 685,96*
€ 780,53*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 779,32*
€ 876,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,47*
€ 878,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,53*
€ 928,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,41*
€ 916,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,68*
€ 896,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,59*
€ 868,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,96*
€ 816,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,14*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,43*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.