Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Anlegeleiter
>
Artikel
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 9,80 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p2314474
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
626142
EAN/GTIN:
4019502338913
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hymer Seilzugleiter, dreiteilig, 3x14 Sprossen, Länge eingef. 4,18 m / ausgef. 9,80 m, Art.Nr. 626142
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seilzugleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl Stufen:
42
Sprossenanzahl:
3×14
Grundpreis:
Nein
Stufentiefe:
30 mm
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Hymer
Sprossentiefe:
30 mm
Standhöhe:
8,43 m
Reichhöhe max.:
10,43 m
Gewicht:
39,2 kg
Breite:
1470 mm
Länge:
9,8 m
Arbeitshöhe:
9,93 m
Gesamtbreite:
1470 mm
Leiterinnenbreite:
300 mm
Länge ausgefahren:
9,8 m
Länge eingefahren:
4,18 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
89 mm
... >
Steigtechnik
>
Leiter
>
Seilzugleiter
Weitere Suchbegriffe:
Seilzugleiter
,
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
alu-leiter 2x14 sprossen
,
alu-leiter
,
hymer alu-leiter
,
Hymer
,
Seilzugleiter,
,
dreiteilig,
,
3x14
,
Sprossen,
,
Länge
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,96*
€ 904,59*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,38*
€ 1.125,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.065,06*
€ 1.201,94*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,78*
€ 1.329,76*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.217,93*
€ 1.376,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,94*
€ 1.430,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,67*
€ 1.429,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,06*
€ 1.373,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,15*
€ 1.329,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,06*
€ 1.267,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußspitzen für Holme, für Holmgröße 60 - 89 mm, VE 2 Stk.
Hymer
0051222
ab € 28,16*
Zubehör
Leiterhalter-Set, für Dachträger, bestehend aus 2 Leiterhaltern, 1 Paar Schlüssel.
Hymer
0055008
ab € 67,37*
Zubehör
Leiterhalterset für Dachrinnen (2 Stück)
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Wandabstandshalter, teleskopierbar, für Sprossenleitern, inkl. Ablageschale für
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen