Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314569
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     409510
EAN/GTIN:
     4019502307544
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, Alu-natur, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
10
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Farbe:
Alu natur
Gewicht:
4,9 kg
Ausführung:
Sprossen
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Holm ca.:
85 mm
Sprossenzahl:
10
Länge:
2,8 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
85 mm
Innenbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Hymer, aus, Aluminium,, Alu-natur,, 10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 94,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 115,54*
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 139,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 108,82*
€ 155,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,19*
€ 185,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008940
ab € 10,17*
Zubehör
Hymer
0054651
ab € 10,62*
Zubehör
Hymer
005907
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.