Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314575
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     409310
EAN/GTIN:
     4019502307483
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8014 sepiabraun beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprossen
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Holm ca.:
85 mm
Sprossenzahl:
10
Sprossenanzahl:
10
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Farbe:
sepiabraun
Gewicht:
4,9 kg
Länge:
2,8 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
85 mm
Innenbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Hymer, aus, Aluminium,, RAL, 8014
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 190,94*
€ 235,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 232,45*
€ 284,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 284,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,80*
€ 284,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008940
ab € 10,18*
Zubehör
Hymer
0054651
ab € 10,60*
Zubehör
Hymer
005907
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.