Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314578
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     409610
EAN/GTIN:
     4019502307575
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Ausführung:
Sprossen
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Holm ca.:
85 mm
Sprossenzahl:
10
Sprossenanzahl:
10
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Farbe:
ziegelrot
Länge:
2,8 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
85 mm
Innenbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, aus, Aluminium,, RAL, 8004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 161,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 181,70*
€ 237,88*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 244,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,85*
€ 287,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 239,90*
€ 293,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008940
ab € 10,19*
Zubehör
Hymer
0054651
ab € 10,60*
Zubehör
Hymer
005907
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.