Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Ortsfester Überstieg 22400805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Ortsfester Überstieg 22400805
Hymer Ortsfester Überstieg 22400805
Hymer Ortsfester Überstieg 22400805
Hymer Ortsfester Überstieg 22400805
Hymer Ortsfester Überstieg 22400805
Hymer Ortsfester Überstieg 22400805
Hymer Ortsfester Überstieg 22400805
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315529
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22400805
EAN/GTIN:
     4019502350458
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Überstieg, ortsfest • Material: Aluminium • Stufen- und Plattformbelag: Aluminium gerieft (R 11) • Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter • Plattformlänge: 600 mm • Lieferung: inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen
Weitere Informationen:
Gewicht:
99
Ausführung:
Überstieg
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
1,25
Anzahl Stufen:
5
Plattformbreite:
0,8
Plattformlänge:
0,6
Neigung:
60°
Arbeitshöhe ca.:
2,75
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
5
Arbeitshöhe:
3,25 m
Hersteller:
Hymer
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Hymer, Ortsfester, 22400805
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,05*
€ 1.291,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.328,52*
€ 1.499,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.358,64*
€ 1.520,19*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,81*
€ 1.558,51*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.527,63*
€ 1.703,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,19*
€ 1.809,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,33*
€ 1.788,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,13*
€ 1.713,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,20*
€ 1.665,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,64*
€ 1.616,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.