Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Thermoweste, 4 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Thermoweste, 4 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe S
Makita Akku-Thermoweste, 4 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe S
Makita Akku-Thermoweste, 4 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe S
Makita Akku-Thermoweste, 4 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe S
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315826
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381867948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizweste
beheizbare Weste
beheizte Weste
Fjordweste
Makita Akku-Thermoweste / Heizweste DCV202Z ohne Akku


Ausführung:

  • Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
  • Winddicht, wasserabweisend
  • Akku wird in der Rückentasche verstaut
  • 4 Heizzonen: Bauch und Rücken


Technische Details:

Heizelemente: 2 Heizstufen: 3 Heizdauer Low mit BL1850 (B): 28 Std. Heizdauer Medium mit BL1850 (B): 16 Std. Heizdauer High mit BL1850 (B): 8 Std.


Material

Außenstoff: 100% Nylon

Füllung: 100% Polyester

Innenfutter: 100% Nylon

Seiten: 100% Polyester (elastisch)


Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!


Akkuspannung: 14,4/ 18 V Gewicht (inkl. Akku): 1,2 kg Gewicht (ohne Akku): 0,8 kg


Lieferung mit Akku-Adapter, ohne Akku und ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material Seiten:
100% Polyester
Material Füllung:
100% Polyester
Material Aussenstoff:
100% Nylon
Lieferumfang::
ohne Akku, ohne Ladegerät
Material Innenfutter:
100% Nylon
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Makita
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100% Nylon
Form:
ärmellos
Ausführung:
beheizbare Kleidung
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, makita heizweste, beheizbare weste, kälteschutzweste s, Makita, Akku-Thermoweste,, 4, Heizelemente,, 3, Heizstufen,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,37*
€ 171,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 172,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,14*
€ 174,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,99*
€ 176,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 181,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.