Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Forstnerbohrer Ø 40,0 mm, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Forstnerbohrer Ø 40,0 mm, 90 mm
Makita Forstnerbohrer Ø 40,0 mm, 90 mm
Makita Forstnerbohrer Ø 40,0 mm, 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2316121
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381404754
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Makita Ersatzteile
Forstnerbohrer Ø 40,0mm mit einer Gesamtlänge von 90mm

Forstnerbohrer Ø 40,0mm mit Zentrierspitze und Rundschaft. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 90mm und eine Arbeitslänge von 10mm.

Geeignet zum Bohren sauberer und präziser Sacklöcher oder Durchdringungslöcher mit mittleren bis großen Durchmessern.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Gesamtlänge:
90
Arbeitslänge:
10
Durchmesser:
40
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, astlochbohrer 40mm, Makita, Ø, 40,0, mm,, 90
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 13,30*
€ 5,46*
ab € 9,33*
€ 13,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 13,35*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 9,59*
€ 13,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.