Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2316122 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381404761 |
| |
|
| | |
| Forstnerbohrer Ø 50,0mm mit einer Gesamtlänge von 90mm
Forstnerbohrer Ø 50,0mm mit Zentrierspitze und Rundschaft. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 90mm und eine Arbeitslänge von 10mm.
Geeignet zum Bohren sauberer und präziser Sacklöcher oder Durchdringungslöcher mit mittleren bis großen Durchmessern. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 90 | Arbeitslänge: | 10 | Durchmesser: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Makita Ersatzteile, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, astlochbohrer 50mm, Makita, Ø, 50,0, mm,, 90 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,56* | € 18,34* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,71* | € 18,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,17* | € 18,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,54* | € 18,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,51* | € 18,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|