| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2316579 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381968218 |
| |
|
| | |
| Vielseitig einsetzbare Diamant-Nassbohrkronen mit verschweißten Diamantbohrsegmente für eine lange Lebensdauer. Die Segmenthöhe beträgt 9 mm. In verschiedenen Durchmessern von 14 bis 41 mm erhältlich, Länge jeweils 300 mm bei Durchmessern 14-36 mm bzw. 400 mm bei Durchmesser 41 mm. M18 Anschlussgewinde. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 300 mm | Segmenthöhe: | 9 mm | Durchmesser: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,12* | € 103,09* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,16* | € 103,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,83* | € 103,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,41* | € 105,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,93* | € 110,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|