Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Diamant-Bohrkrone trocken 132 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Diamant-Bohrkrone trocken 132 x 150 mm
Makita Diamant-Bohrkrone trocken 132 x 150 mm
Makita Diamant-Bohrkrone trocken 132 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2316594
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381968461
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Vielseitig einsetzbare Diamant-Bohrkorne für den Trockenbetrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Gesamtlänge:
150 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Durchmesser:
132 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, Makita, trocken, 132, x, 150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 206,00*
€ 251,66*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 257,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.