Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tauchsägeblatt, TMA052, 65x40 mm, 1,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Tauchsägeblatt, TMA052, 65x40 mm, 1,3 mm
Makita Tauchsägeblatt, TMA052, 65x40 mm, 1,3 mm
Makita Tauchsägeblatt, TMA052, 65x40 mm, 1,3 mm
Makita Tauchsägeblatt, TMA052, 65x40 mm, 1,3 mm
Makita Tauchsägeblatt, TMA052, 65x40 mm, 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2318164
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381536363
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt TMA052 verfügt über ein 65 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt. Ideal geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz und beschichtete Platten oder zum Türstock kürzen. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Breite:
65
Ausführung:
Tauchsägeblatt
Gesamtlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt makita, makita ersatzteile, Makita, Tauchsägeblatt,, TMA052,, 65x40, mm,, 1,3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 11,40*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 8,62*
€ 12,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 12,40*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 12,97*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.