Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 20", Flachbett, 1150 x 525 mm, 2000 kg, G/S, Tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 20", Flachbett, 1150 x 525 mm, 2000 kg, G/S, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 20", Flachbett, 1150 x 525 mm, 2000 kg, G/S, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 20", Flachbett, 1150 x 525 mm, 2000 kg, G/S, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 20", Flachbett, 1150 x 525 mm, 2000 kg, G/S, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 20", Flachbett, 1150 x 525 mm, 2000 kg, G/S, Tandem
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351054
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539088866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Dieser Handhubwagen mit einer Tragfähigkeit von 2.000 Kg aus der Reihe GS EVO hat eine extrem niedrige Bauhöhe und eignet sich somit optimal für Lasten mit einer geringen Unterfahrhöhe ab 55 mm. Er besticht mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und überlegener Ergonomie und ist für den intensiven Einsatz ausgelegt.

Weitere Informationen:
Breite:
525
Antrieb:
manuell
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Fahrantrieb::
manuell
Bedienungsart:
begleitend
Hub:
manuell
Anzahl Lastrollen:
Tandem
Lastrollen:
Stahl
Hersteller:
Pramac
Höhe:
1185
Gesamtlänge:
1550 mm
Gewicht:
71 kg
Gabelbreite:
525 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hublast:
2000
Hubbereich:
56,5 - 171,5 mm
Tragkraft:
2000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,65*
€ 1.109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,52*
€ 1.091,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,27*
€ 1.046,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,39*
€ 1.013,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,70*
€ 971,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.