Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 1150 x 540 mm, 2000 kg, Tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 1150 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 1150 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 1150 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 1150 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 1150 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 1150 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 1150 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351447
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539086138
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Hub-Plattformwagen

Der QX20 P EVO ist mit einer elektrischen Servolenkung, einem dreiphasigen Wechselstrommotor und einer faltbaren Plattform mit robusten Seitenarmen ausgestattet. Diese Kombination zusammen mit der hohen Fahrgeschwindigkeit macht das Gerät komfortabel, effizient und einfach auf langen Strecken und bei intensiven logistischen Anwendungen zu fahren. Die in Europa hergestellte Traktionsbatterie mit 12 DIN-Elementen bietet lange Laufzeiten und lange Lebensdauer.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Bedienungsart:
Fahrerplattform
Anzahl Lastrollen:
Tandem
Hersteller:
Pramac
Antrieb:
elektrisch
Batterie:
24V / 375 Ah V / Ah
Leistung Hubmotor:
2,2 kW
Gabelbreite:
540 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Tragkraft:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, pramac elektrischer hubwagen, hub plattformwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Pramac, Elektrischer, Niederhubwagen, "QX20P, EVO",, 1150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 7.393,70*
€ 7.665,29*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.434,40*
€ 7.706,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.665,29*
€ 9.121,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.598,53*
€ 9.042,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.440,71*
€ 8.854,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.393,70*
€ 8.798,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.