Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 2000 x 540 mm, 2000 kg, Tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 2000 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 2000 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 2000 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 2000 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 2000 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 2000 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "QX20P EVO", 2000 x 540 mm, 2000 kg, Tandem
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351448
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     8018539089580
EAN/GTIN:
     8018539090906
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
PRAMAC - Elektrischer Niederhubwagen 2.000 Kg - QX20P EVO - 2000x540 Tandem
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Bedienungsart:
Fahrerplattform
Anzahl Lastrollen:
Tandem
Hersteller:
Pramac
Antrieb:
elektrisch
Batterie:
24V / 375 Ah V / Ah
Leistung Hubmotor:
2,2 kW
Gabelbreite:
540 mm
Gabellänge:
2000 mm
Hubbereich:
85 - 210 mm
Tragkraft:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 2000mm, Pramac, Elektrischer, Niederhubwagen, "QX20P, EVO",, 2000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 7.652,58*
€ 7.927,11*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.691,89*
€ 7.966,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.927,11*
€ 9.433,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.878,22*
€ 9.375,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.706,48*
€ 9.170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.652,58*
€ 9.106,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.