Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamanttrennscheibe 4x4 Explorer D.350mm Bohr.25,4mm 3,2mm 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamanttrennscheibe 4x4 Explorer D.350mm Bohr.25,4mm 3,2mm 12mm
Norton Clipper Diamanttrennscheibe 4x4 Explorer D.350mm Bohr.25,4mm 3,2mm 12mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2363835
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184602093
EAN/GTIN:
     5450248721079
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
schnellerer Schnitt, höhere Standzeit, verbesserte Sicherheit
vereinfachte Handhabung bei der Anwendung auf allen Materialien
bis zu 12 mm Segmenthöhe für einen schnelleren Schnitt in harten Materialien sowie hohe Standzeit in abrasiven Materialien
trapezförmige Segmentform für einen komfortablen und flüssigen Schnitt bei weniger Vibration
patentierte Schnitttiefenanzeige zur einfachen Kontrolle der Schnitttiefe beim Einsatz
Messung des Segmentverschleißes durch optische Prüfung der Segment-Abnutzung
Spezial-Wasserwege in Ellipsenform in einem sicheren Design, um Risse durch Unachtsamkeit zu vermeiden, insbesondere bei Materialien dicker als 5 mm
Weitere Informationen:
Segmenthöhe:
12 mm
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Durchmesser:
350 mm
Ausführung:
PRO
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Norton, Clipper, 4x4, Explorer, D.350mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 222,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 186,52*
€ 222,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 187,23*
€ 223,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,28*
€ 223,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 228,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.