| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2396822 Herst.-Nr.: 1146-930-10-3XL EAN/GTIN: 5702820545772 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930
Ausführung: - moderne Passform
- atmungsaktiv, wasser- und winddicht
- verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
- Reißverschluss zum Einzippen
- viele funktionelle Taschen
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
- Bekleidungsklasse 3
- Normen: EN ISO 20471 / EN 343: Class 3-3
Material: 100% Polyester, 190 g/m² Mit Coating WP 20000 / 14 Ret m2 / Pa/W
Pflegehinweis: - Separat waschen
- Kein Weichspülmittel verwenden
- Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 190 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Warnschutzjacke | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Wassersäule: | 20.000 mm | Farbcode: | 10 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | ENGEL | Größe: | 3XL | Farbe: | orange | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, softshelljacke orange gr.3xl, soft shell jacke, soft-shell-jacke 3xl, ENGEL, Warnschutz, Shell, Jacke, Safety, 1146-930-10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 128,98* | € 161,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,32* | € 166,84* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,84* | € 197,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|