Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Base Cap 100-6400-020 Gr.unisex marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Base Cap 100-6400-020 Gr.unisex marine
Greiff Base Cap 100-6400-020 Gr.unisex marine
Greiff Base Cap 100-6400-020 Gr.unisex marine
Greiff Base Cap 100-6400-020 Gr.unisex marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p2396914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035386571437
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Greiff Base Cap 100-6400

Ausführung:
  • Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
  • Unisex
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht Bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • nicht Bügeln
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
unisex
Farbe:
marine
Material:
Mikrofaser
Ausführung:
Anstoßkappe
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Farb-Nr.:
020
Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, baseball cap blau, baseball cap, greif basecap, Greiff, Base, Cap, 100-6400-020, Gr.unisex, marine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 13,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.