Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh A 420 S1 ESD DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh A 420 S1 ESD DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh A 420 S1 ESD DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh A 420 S1 ESD DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh A 420 S1 ESD DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh A 420 S1 ESD DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406731
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692287157
EAN/GTIN:
     4043692287157
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh A 420 S1 ESD DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • Sneaker Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sneaker Line
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
47
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,33*
€ 80,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,73*
€ 84,39*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,40*
€ 84,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 85,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,03*
€ 87,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,24*
€ 88,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,73*
€ 80,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.