Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 38 schwarz/royalblau
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p2406857
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
4043692139081
EAN/GTIN:
4043692139081
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV
Ausführung:
Waterproof-Glattleder
MPU INNOFLEX System
alu-tec Aluminiumkappe
carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
auch in W12 (extrabreit) erhältlich
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
•
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•
geschlossener Fersenbereich
•
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
•
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Größe:
38
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Alu-Tec
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
... >
Arbeitsschuhe
>
Halbschuhe
>
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
s2 esd schuhe atlas
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe 38
,
Atlas
,
Sicherheitshalbschuh
,
ALU-TEC
,
560
,
S2
,
ESD
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,75*
€ 78,01*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,76*
€ 79,84*
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,50*
€ 80,11*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 80,62*
Lager 8670
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,01*
€ 82,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,84*
€ 95,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,37*
€ 90,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,86*
€ 83,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 63,76* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 38
Atlas
92000-38
ab € 4,01*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 38
Atlas
99000-38
ab € 8,59*
Zubehör
ATLAS ERGO MED green - Gr. 38 99100-38
Atlas
99100-38
ab € 8,60*
Zubehör
ATLAS ERGO-MED red - Gr. 38 99200-38
Atlas
99200-38
ab € 8,63*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 38
Atlas
92600-38
ab € 6,61*
Zubehör
ATLAS KLIMASOCKE Thermo Cool - Gr. 35-38 95900-35-38
Atlas
95900-35-38
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen