Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh BS 40 O1 ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Halbschuh BS 40 O1 ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Halbschuh BS 40 O1 ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Halbschuh BS 40 O1 ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Halbschuh BS 40 O1 ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406954
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692279459
EAN/GTIN:
     4043692279459
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Halbschuh BS 40 O1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Berufsschuhe O1 
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
·        geschlossener Fersenbereich 
·        Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
·        Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
·        Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich 
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Berufsschuh
Schutzkappe:
Nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
O1
Größe:
42
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,16*
€ 80,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,12*
€ 81,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,94*
€ 81,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,27*
€ 82,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 82,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,69*
€ 97,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,94*
€ 77,28
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 64,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.