Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407075
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692002316
EAN/GTIN:
     4043692002316
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sneaker Line
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
39
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 67,11*
€ 80,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,99*
€ 80,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,09*
€ 82,01*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,27*
€ 82,29*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 66,32*
€ 82,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,43*
€ 94,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,20*
€ 88,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,27*
€ 80,05
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.