Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Office CX 345 S3 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Office CX 345 S3 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh Office CX 345 S3 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh Office CX 345 S3 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh Office CX 345 S3 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh Office CX 345 S3 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407211
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692296166
EAN/GTIN:
     4043692296166
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Office CX 345 S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • Stahlkappe
  • MPU Sohlentechnologie
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • weiches vollnarbiges Rindleder
  • auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas Schuhfabrik
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,19*
€ 86,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,93*
€ 87,55*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 70,30*
€ 87,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 88,02*
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 69,16*
€ 88,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,71*
€ 92,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.