Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Damen CX 46 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen CX 46 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 grau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen CX 46 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 grau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen CX 46 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 grau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen CX 46 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407234
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692344928
EAN/GTIN:
     4043692344928
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen CX 46 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
grau
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,42*
€ 87,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,11*
€ 88,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 70,25*
€ 88,74*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 89,25*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 91,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,74*
€ 105,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,94*
€ 101,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,68*
€ 93,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,90*
€ 91,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.