Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 38 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 38 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407602
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692177816
EAN/GTIN:
     4043692177816
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • 3D-Dämpfungssystem
  • SOFT-Nubukleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • MPU INNOFLEX System
  • zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Ergo-Med
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
38
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,30*
€ 81,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,20*
€ 83,67*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,16*
€ 84,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,43*
€ 84,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,21*
€ 86,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,67*
€ 99,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,77*
€ 88,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.