Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6205 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/neon-gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6205 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6205 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6205 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6205 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz/neon-gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408176
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692364353
EAN/GTIN:
     4043692364353
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6205 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Cordura-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Flash
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Farbe:
schwarz/neon-gelb
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 74,74*
€ 90,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,72*
€ 90,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 72,96*
€ 90,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 90,36*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 93,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,30*
€ 107,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,89*
€ 103,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,93*
€ 93,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 72,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.