Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 12 Gr.49 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 12 Gr.49 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 12 Gr.49 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 12 Gr.49 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 12 Gr.49 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 12 Gr.49 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408257
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692239743
EAN/GTIN:
     4043692239743
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC DGUV CI WR
  • Obermaterial: Waterproofleder
  • Futter: Gore-Tex Funktionsfutter
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsicherheit
  • Sohle: Outdoor Sohlentechnologie
  • 3D-Dämpfungssystem (Druckentlastung, Dämpfung, Dynamik) 
  • Grobstollenprofil
  • Einlegesohle: Klima Komfort Einlegesohle
  • Weite: 10, 12
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas, GTX, 535, XP, S3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 102,77*
€ 122,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 124,83*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 104,31*
€ 126,97*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 131,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,30*
€ 132,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,97*
€ 151,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,01*
€ 144,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 120,65*
€ 143,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,40*
€ 137,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,35*
€ 131,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,31*
€ 124,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.