Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 46 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 46 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408268
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692201009
EAN/GTIN:
     4043692201009
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
GORE-TEX
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,22*
€ 100,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 102,31*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 83,04*
€ 102,71*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 83,92*
€ 105,66*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 98,71*
€ 106,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,71*
€ 122,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,00*
€ 117,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 98,70*
€ 117,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,54*
€ 110,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,59*
€ 106,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 83,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.