Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 105 S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 royal blue, neon-pink


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 105 S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 royal blue, neon-pink
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 105 S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 royal blue, neon-pink
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 105 S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 royal blue, neon-pink
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 105 S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 royal blue, neon-pink
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 105 S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 royal blue, neon-pink
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408375
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692377513
EAN/GTIN:
     4043692377513
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 105 S1P ESD SRC DGUV

Die ATLAS Damen Modelle wurden speziell auf die Bedürfnisse von Damen-Füßen hin entwickelt und bieten somit maximalen Tragekomfort in Ihrer Arbeitswelt. Bei der Entwicklung spielten ein hoher Tragekomfort und eine angenehme Weichbettung eine besondere Rolle. Somit konnte durch anatomische Vorgaben und modernsten Technologien ein Damen-Modell mit einem Höchstmaß an Flexibilität, Dynamik und Komfort entwickelt werden.

Ausführung:
  • Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • clima-stream® Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • MPU Light-Sohlentechnologie
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • women´s fit - besondere Damenpassform
  • Norm: EN ISO 20345 S1P SRC
Material:
Mesh-Obermaterial

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
40
Farbe:
royal blue, neon-pink
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,71*
€ 86,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,28*
€ 87,68*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 71,24*
€ 87,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,98*
€ 88,35*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 76,27*
€ 91,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,92*
€ 104,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,58*
€ 100,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,34*
€ 92,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.