Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/neon-grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/neon-grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/neon-grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/neon-grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/neon-grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/neon-grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408911
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692288109
EAN/GTIN:
     4043692288109
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 BOA S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • BOA Fit-System
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43
Farbe:
schwarz/neon-grün
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Serie:
Sportline
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,30*
€ 90,50*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 75,39*
€ 92,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 92,95*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 74,21*
€ 93,35*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 96,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,92*
€ 107,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,39*
€ 89,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.